Enix - Accumulateur(s) Accus Lithium-Ion EFEST IMR18650 Li-Mn HD 3.7V 3Ah FT - ACL9045


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6958946201361
Réf. Sonepar
00399620136
Réf. Fournisseur
ACL9045
Réf. Commerciale
Enix
Efest Accus Lithium-Ion EFEST IMR18650 Li-Mn HD 3.7V 3Ah FT vendu par Accumulateur(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Accumulateur(s) Cet accumulateur 18650 est idéal pour les applications à fort courant, telles que des Mods mecaniques, des lampes frontales ou autres torches. Sa technologie au Lithium manganese (Li-Mn) en fait un produit de plus grande sécurité et plus grande stabilité chimique que le Li-ion standard. Courant de décharge standard : 20A Courant de décharge max (pulse) : 35A Courant de charge Max : 4A Courant de charge standard : 2A Cependant, comme avec tous les accus, certaines précautions sont à respecter = - Ne jamais essayer d'ouvrir un accumulateur, - Ne pas jeter et suivre impérativement la procédure de recyclage, - Ne pas exposer au feu, Ne pas percer, - Ne pas effectuer de brasure à l'étain directement sur l'élément, - Ne jamais assembler d'élément, - Ne pas écraser, - Ne jamais mettre le ou les éléments en court-circuits, - Charger avec un chargeur adéquat et recommandé par nos soins, - Bien respecter les courants de décharge. Le non-respect des consignes énoncées peuvent dans certains cas entrainer de graves dommages corporels et matériels irréversibles comme par exemple : Risque d' explosion , de Brûlures, d'électrocution etc... Equivalent avec 18650, ICR18650-30B, INR1865030Q, INR18650-30Q, IMR18650, IMR 18650
Les Atouts de l'article:
Vendu par Accumulateur(s) Cet accumulateur 18650 est idéal pour les applications à fort courant, telles que des Mods mecaniques, des lampes frontales ou autres torches. Sa technologie au Lithium manganese (Li-Mn) en fait un produit de plus grande sécurité et plus grande stabilité chimique que le Li-ion standard. Courant de décharge standard : 20A Courant de décharge max (pulse) : 35A Courant de charge Max : 4A Courant de charge standard : 2A Cependant, comme avec tous les accus, certaines précautions sont à respecter = - Ne jamais essayer d'ouvrir un accumulateur, - Ne pas jeter et suivre impérativement la procédure de recyclage, - Ne pas exposer au feu, Ne pas percer, - Ne pas effectuer de brasure à l'étain directement sur l'élément, - Ne jamais assembler d'élément, - Ne pas écraser, - Ne jamais mettre le ou les éléments en court-circuits, - Charger avec un chargeur adéquat et recommandé par nos soins, - Bien respecter les courants de décharge. Le non-respect des consignes énoncées peuvent dans certains cas entrainer de graves dommages corporels et matériels irréversibles comme par exemple : Risque d' explosion , de Brûlures, d'électrocution etc... Equivalent avec 18650, ICR18650-30B, INR1865030Q, INR18650-30Q, IMR18650, IMR 18650