Enix - Accumulateur(s) Accus Lithium-Ion PANASONIC NCR18650B 3.6V 3.4Ah FT - ACL9037

UPERGY
CopieCopie
Enix - Accumulateur(s) Accus Lithium-Ion PANASONIC NCR18650B 3.6V 3.4Ah FT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766451279

Réf. Sonepar

00399646358

Réf. Fournisseur

ACL9037

Marque

Enix

Panasonic Accus Lithium-Ion PANASONIC NCR18650B 3.6V 3.4Ah FT vendu par Accumulateur(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Accumulateur(s) Accumulateur 18650 haute capacité flat top Panasonic . Capacité nominale: 3350mAh (0.2C, 2.50V décharge) Capacité minimum: 3250mAh (0.2C, 2.50V décharge) Tension de charge: 4,2 ± 0,05 V Tension nominale: 3,6 V Méthode de charge CC-CV (tension constante avec limitation de courant) Courant de charge: Charge standard: 170mA, Charge rapide: 3400mA Temps de charge: Charge standard: 3 heures, Charge rapide: 2,5 heures Max. Courant de charge: 3400mA (température ambiante de 25 °C) Max. Courant de décharge: 6800mA (température ambiante de 25 °C) Température de fonctionnement: Charge: 0 à 45 °C, Décharge: -20 à 60 °C Quelques recommandations et précautions d'usages : - Ne jamais essayer d'ouvrir un accumulateur, - Ne pas jeter et suivre impérativement la procédure de recyclage, - Ne pas exposer au feu, Ne pas percer, - Ne pas effectuer de brasure à l'étain directement sur l'élément, - Ne jamais assembler d'élément, - Ne pas écraser, - Ne jamais mettre le ou les éléments en court-circuits, - Charger avec un chargeur adéquat et recommandé par nos soins, - Bien respecter les courants de décharge. Sachant qu'un élément lithium sans circuit de protection intégré reste une technologie instable, le non-respect des consignes énoncées peuvent dans certains cas entrainer de graves dommages corporels et matériels irréversibles comme par exemple : Risque d' explosion, de brûlures, d'électrocution etc... Nous nous dégageons de toutes responsabilités sur la vente d'élément lithium sans circuit électronique de protection visant à protéger l'utilisateur et le matériel, quelque soit le type d'assemblage de batterie et suivant les recommandations d'usages énoncées. Equivalent avec NCR18650B, NCR-18650B