Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Enix - Accumulateur(s) Accus Nicd industriels VNT DH U 1.2V 4Ah HBL - ACN7477

UPERGY
CopieCopie
Enix - Accumulateur(s) Accus Nicd industriels VNT DH U 1.2V 4Ah HBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766496706

Réf. Sonepar

00399000403

Réf. Fournisseur

ACN7477

Réf. Commerciale

Enix

Arts Energy Accus Nicd industriels VNT DH U 1.2V 4Ah HBL vendu par Accumulateur(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Accumulateur(s) Cette gamme daccumulateurs NiCd VNT U très haute température d'Arts Energy est parfaitement adaptée aux équipements de secours et de sécurité. Ces accumulateurs ont été conçus pour supporter une charge permanente (C/20 à C/15) pendant au moins 4 ans et ce dans un environnement à température élevée (jusqu'à +55°C). Avantagesde la gamme VNT U : - Haute énergie - Excellente durée de vie à haute température - Excellente durée de vie en charge permanente - Très bonne chargeabilité à haute température - Excellente performance en stockage - Aucune maintenance - Conformes aux normes internationales pour l'éclairage professionnel de secours