Enix - Accumulateur(s) Accus Nimh industriels C. 1.2V 4500mAh CT - ACH9032

UPERGY
CopieCopie
Enix - Accumulateur(s) Accus Nimh industriels C. 1.2V 4500mAh CT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.2 V

  • capacité - 4500 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766447876

Réf. Sonepar

00399000288

Réf. Fournisseur

ACH9032

Marque

Enix

tension nominale:

1.2 V

capacité:

4500 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

49.5 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

25 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

80 g

NX Accus Nimh industriels C. 1.2V 4500mAh CT vendu par Accumulateur(s)

Les Atouts de l'article:

Accu cylindrique NiMH AA High Temperature FT