Enix - Accumulateur(s) Accus Nimh industriels SC 1SCMH2-5 HT 1.2V 2500mAh FT - ACH9233

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.2 V
capacité - 2500 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660766534804
Réf. Sonepar
00399653480
Réf. Fournisseur
ACH9233
Marque
Enix
tension nominale:
1.2 V
capacité:
2500 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
modèle:
autre
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
43 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
22 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
66.15 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Accumulateur(s) Cette gamme d'accumulateurs NiMh de Yuasa est specialement conçue pour fonctionner sur des plages temperatures élévées (jusqu'a 55°C). Elle convient donc parfaitement pour des dispositifs d'urgence et de sécurité tels que des BAES, ...



