Enix - Accumulateur(s) Accus Nimh industriels VH2100 4/5A 1.2V 2.1Ah FT - ACH8823

UPERGY
CopieCopie
Enix - Accumulateur(s) Accus Nimh industriels VH2100 4/5A 1.2V 2.1Ah FT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.2 V

  • capacité - 2.1 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766494962

Réf. Sonepar

00399649496

Réf. Fournisseur

ACH8823

Marque

Enix

tension nominale:

1.2 V

capacité:

2.1 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

42.8 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

17 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

33 g

Varta Accus Nimh industriels VH2100 4/5A 1.2V 2.1Ah FT vendu par Accumulateur(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Accumulateur(s) Dimensions : 17-43 Spécificité : Charge standard C10 Densité énergétique élevée Performant en cyclage Forte autodécharge Charge rapide (sous contrôle) Fort débit, fiable et sûr Tension compatible Respecte l'environnement Tension stable en décharge Température de décharge : tolérance - 20° C à + 60° C Equivalent avec 55021 101 501, ACH8802, 55118101501, 55118 101 501, 55021101501