Enix - Accumulateur(s) Batterie eclairage secours 3 VTD 70 ST4 3.6V 4Ah - MGN7428

UPERGY
CopieCopie
Enix - Accumulateur(s) Batterie eclairage secours 3 VTD 70 ST4 3.6V 4Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 4000 mAh

  • nombre de cellules - 3

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766455390

Réf. Sonepar

00399000160

Réf. Fournisseur

MGN7428

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

4000 mAh

nombre de cellules:

3

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

190 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

33 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

388.5 g

Arts Energy Batterie eclairage secours 3 VTD 70 ST4 3.6V 4Ah vendu par Accumulateur(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Accumulateur(s) Montage de 3 accus en bâton sorties cosses (6,3 mmx0,8mm) Equivalent avec 615858, 130041, 131176, 137972, 953908