Enix - Accumulateur(s) Batterie eclairage secours 4x D VNT 4S1P ST4 4.8V 4Ah FC - MGN0488

UPERGY
CopieCopie
Enix - Accumulateur(s) Batterie eclairage secours 4x D VNT 4S1P ST4 4.8V 4Ah FC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 4.8 V

  • capacité - 4000 mAh

  • nombre de cellules - 4

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766519764

Réf. Sonepar

00399644856

Réf. Fournisseur

MGN0488

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

4.8 V

capacité:

4000 mAh

nombre de cellules:

4

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

240 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

36.5 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

525 g

NX Batterie eclairage secours 4x D VNT 4S1P ST4 4.8V 4Ah FC vendu par Accumulateur(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Accumulateur(s) . Equivalent avec TD110431, 3606480025648, OVA58994, 329054330