Enix - Accumulateur(s) Batterie eclairage secours 5 VRE FL 6V 8Ah - MFN7423

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 6 V
capacité - 8000 mAh
nombre de cellules - 5
modèle - nickel-cadmium
longueur - 67.3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766454904
Réf. Sonepar
00399000749
Réf. Fournisseur
MFN7423
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
6 V
capacité:
8000 mAh
nombre de cellules:
5
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
67.3 mm
hauteur, borne comprise:
103.2 mm
largeur:
70.8 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Oui
poids:
1313 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Accumulateur(s) Température d'utilisation en décharge : -40°C à + 60°C Pour charge normale ou rapide : série VR-VRE-VS-VSE Pour charge permanente : série VT (haute température) Sorties fastons Equivalent avec 120216, 804604, SCH057998, 804605, 615931