Enix - Accumulateur(s) Pile lithium ER14250H 1-2AA 3.6V 1200mAh P2 - PCL00101

UPERGY
CopieCopie
Enix - Accumulateur(s) Pile lithium ER14250H 1-2AA 3.6V 1200mAh P2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 1200 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 25 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766526922

Réf. Sonepar

00399645635

Réf. Fournisseur

PCL00101

Marque

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

1200 mAh

modèle:

lithium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

25 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

15 mm

poids:

10.92 g

NX Pile lithium ER14250H 1/2AA 3.6V 1200mAh P2 vendu par Accumulateur(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Accumulateur(s)