Enix - Accumulateur(s) Pile lithium TLP-92311-A-SM 3.6V 8.5Ah F - MGL8011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 8500 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 67 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766629531
Réf. Sonepar
00399662953
Réf. Fournisseur
MGL8011
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
8500 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
67 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
24 mm
poids:
80 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Accumulateur(s) La batterie est conçue spécifiquement pour les applications nécessitant de faibles courants combinés à des impulsions de courant élevées. La batterie Pulses Plus combine les avantages inhérents à la cellule de type bobine de chlorure de lithium-thionyle avec un nouveau condensateur à couche hybride (HLC) hermétiquement fermé. L'ajout du HLC améliore les performances de la cellule pour répondre aux besoins de courant d'impulsions, offrant ainsi de meilleures performances.