Enix - Batterie automate B9670MC 3.6V 2.1Ah FC - PCL8706


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 2100 mAh
modèle - lithium
longueur - 1 mm
hauteur, borne comprise - 1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
752570029324
Réf. Sonepar
00399645877
Réf. Fournisseur
PCL8706
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
2100 mAh
modèle:
lithium
longueur:
1 mm
hauteur, borne comprise:
1 mm
largeur:
1 mm
diamètre:
0 mm
poids:
7 g
Energy+ Batterie automate B9670MC 3.6V 2.1Ah FC vendu par Unité(s)