Enix - Batterie automate SB9758T 3V 1.8Ah FC - PCL8704


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 1800 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 46 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
752570029737
Réf. Sonepar
00399645875
Réf. Fournisseur
PCL8704
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
1800 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
46 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
16.5 mm
poids:
25 g
Energy+ Batterie automate SB9758T 3V 1.8Ah FC vendu par Unité(s)