Enix - Batterie eclairage secours 2x AA 2S1P ST4 2.4V 1.7Ah FAST - MGH00724

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie eclairage secours 2x AA 2S1P ST4 2.4V 1.7Ah FAST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 2.4 V

  • capacité - 1700 mAh

  • nombre de cellules - 2

  • modèle - Nickel-métal-hydride

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00399001681

Réf. Fournisseur

MGH00724

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

2.4 V

capacité:

1700 mAh

nombre de cellules:

2

modèle:

Nickel-métal-hydride

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

99.04 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

14.23 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

52.605 g

NX Batterie eclairage secours 2x AA 2S1P ST4 2.4V 1.7Ah FAST vendu par Pack(s)