Enix - Batterie eclairage secours 2x VNT CS 2S1P ST4 2.4V 1.6Ah Mlx - MGN28225

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie eclairage secours 2x VNT CS 2S1P ST4 2.4V 1.6Ah Mlx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 2.4 V

  • capacité - 1600 mAh

  • nombre de cellules - 2

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00399001631

Réf. Fournisseur

MGN28225

Marque

Enix

tension nominale:

2.4 V

capacité:

1600 mAh

nombre de cellules:

2

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

88 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

23 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

100 g

NX Batterie eclairage secours 2x VNT CS 2S1P ST4 2.4V 1.6Ah Mlx vendu par Unité(s)