Enix - Batterie eclairage secours 2x18700 + 2x18700 ST4 + Faston 2.8mm 4.8V 3.8Ah - MGH9015T

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie eclairage secours 2x18700 + 2x18700 ST4 + Faston 2.8mm 4.8V 3.8Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 4.8 V

  • capacité - 3800 mAh

  • nombre de cellules - 4

  • modèle - Nickel-métal-hydride

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00399001539

Réf. Fournisseur

MGH9015T

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

4.8 V

capacité:

3800 mAh

nombre de cellules:

4

modèle:

Nickel-métal-hydride

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

215 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

23 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

483 g

NX Batterie eclairage secours 2x18700 + 2x18700 ST4 + Faston 2.8mm 4.8V 3.8Ah vendu par Batterie(s)