Enix - Batterie eclairage secours 3.6V 1.5Ah jst - MGH28348

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie eclairage secours 3.6V 1.5Ah jst

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 1500 mAh

  • nombre de cellules - 3

  • modèle - Nickel-métal-hydride

  • longueur - 29 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00399001462

Réf. Fournisseur

MGH28348

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

1500 mAh

nombre de cellules:

3

modèle:

Nickel-métal-hydride

longueur:

29 mm

hauteur, borne comprise:

53 mm

largeur:

27 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

100 g

NX Batterie eclairage secours 3.6V 1.5Ah jst vendu par Lot(s)