Enix - Batterie eclairage secours 3 VTF 3.6V 7Ah - MGN7416


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 7000 mAh
nombre de cellules - 3
modèle - nickel-cadmium
longueur - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00399002460
Réf. Fournisseur
MGN7416
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
7000 mAh
nombre de cellules:
3
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
100 mm
hauteur, borne comprise:
89 mm
largeur:
33 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Oui
poids:
580 g
Arts Energy Batterie eclairage secours 3 VTF 3.6V 7Ah vendu par Accumulateur(s)