Enix - Batterie eclairage secours 3x18700 + 3x18700 ST4 + Faston 2.8mm 7.2V 3.8Ah - MGH9017T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 7.2 V
capacité - 3800 mAh
nombre de cellules - 6
modèle - Nickel-métal-hydride
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00399001697
Réf. Fournisseur
MGH9017T
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
7.2 V
capacité:
3800 mAh
nombre de cellules:
6
modèle:
Nickel-métal-hydride
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
214 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
18 mm
bloc d'accus:
Oui
poids:
724.5 g