Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Enix - Batterie eclairage secours 4 x AA HT 4S1P ST1 4.8V 1.5Ah tamiy - MGH28352

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie eclairage secours 4 x AA HT 4S1P ST1 4.8V 1.5Ah tamiy

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 4.8 V

  • capacité - 1500 mAh

  • nombre de cellules - 4

  • modèle - Nickel-métal-hydride

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00399001698

Réf. Fournisseur

MGH28352

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

4.8 V

capacité:

1500 mAh

nombre de cellules:

4

modèle:

Nickel-métal-hydride

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

205 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

16 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

90 g

NX Batterie eclairage secours 4 x AA HT 4S1P ST1 4.8V 1.5Ah tamiy vendu par Lot(s)