Enix - Batterie eclairage secours 4x CS VNT 4S1P ST5 4.8V 1.6Ah Vhr-2 - MGN28252

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 4.8 V
capacité - 1600 mAh
nombre de cellules - 4
modèle - nickel-cadmium
longueur - 45.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00399001652
Réf. Fournisseur
MGN28252
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
4.8 V
capacité:
1600 mAh
nombre de cellules:
4
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
45.5 mm
hauteur, borne comprise:
91 mm
largeur:
23 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Oui
poids:
250 g