Enix - Batterie eclairage secours 6 x 4-3A 2x3 6S1P ST4 7.2V 4Ah Amp - MGH28342

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 7.2 V
capacité - 4000 mAh
nombre de cellules - 6
modèle - Nickel-métal-hydride
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00399001542
Réf. Fournisseur
MGH28342
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
7.2 V
capacité:
4000 mAh
nombre de cellules:
6
modèle:
Nickel-métal-hydride
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
420 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
18 mm
bloc d'accus:
Oui
poids:
220 g
NX Batterie eclairage secours 6 x 4-3A 2x3 6S1P ST4 7.2V 4Ah Amp vendu par Unité(s)