Enix - Batterie eclairage secours YUASA 2DH4-0L4 2.4V 4Ah - MGN9203

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie eclairage secours YUASA 2DH4-0L4 2.4V 4Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 2.4 V

  • capacité - 4000 mAh

  • nombre de cellules - 2

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00399001630

Réf. Fournisseur

MGN9203

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

2.4 V

capacité:

4000 mAh

nombre de cellules:

2

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

118 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

32.5 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

273 g

Yuasa Batterie eclairage secours YUASA 2DH4-0L4 2.4V 4Ah vendu par Unité(s)