Enix - Batterie eclairage secours YUASA 5DH4-0L4 6V 4Ah - MGN9219

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie eclairage secours YUASA 5DH4-0L4 6V 4Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 6 V

  • capacité - 4000 mAh

  • nombre de cellules - 5

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00399001629

Réf. Fournisseur

MGN9219

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

6 V

capacité:

4000 mAh

nombre de cellules:

5

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

695 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

32.5 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

661.5 g

Yuasa Batterie eclairage secours YUASA 5DH4-0L4 6V 4Ah vendu par Unité(s)