Enix - Batterie plomb ouvert Classic OPzS Solar 380 2V 380Ah M8-F - AMP80173

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie plomb ouvert Classic OPzS Solar 380 2V 380Ah M8-F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • source lumineuse fournie - Oui

  • longueur - 7.3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766468277

Réf. Sonepar

00399001332

Réf. Fournisseur

AMP80173

Marque

Enix

modèle:

autre

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

longueur:

7.3 mm

GNB Classic OPzS Solar Batterie plomb ouvert Classic OPzS Solar 380 2V 380Ah M8-F vendu par Batterie(s)