Enix - Batterie(s) Batterie appareil de mesure 3.7V 6400mAh - AML90254

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.7 V

  • capacité - 6400 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766603548

Réf. Sonepar

00399660354

Réf. Fournisseur

AML90254

Marque

Enix

tension nominale:

3.7 V

capacité:

6400 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

67.9 mm

hauteur, borne comprise:

25.6 mm

largeur:

39.5 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

110.25 g

NX Batterie appareil de mesure 3.7V 6400mAh vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Batterie aspirateur robot et balai iRobot Braava Jet 240 Destockage - UK-ES-IT-DE iRobot vacuum cleaner battery iRobot BTC-IRB240VX Destockage - UK-ES-IT-DE iRobot vacuum cleaner battery iRobot Braava Jet Mopping Robot Destockage - UK-ES-IT-DE iRobot vacuum cleaner battery iRobot Braava Jet 245 Destockage - UK-ES-IT-DE iRobot vacuum cleaner battery iRobot Braava Jet 244 Destockage - UK-ES-IT-DE iRobot vacuum cleaner battery iRobot Braava Jet 241 Destockage - UK-ES-IT-DE iRobot vacuum cleaner battery iRobot Braava Jet 240 Destockage Batterie aspirateur robot et balai iRobot BTC-IRB240VX Destockage Batterie aspirateur robot et balai iRobot Braava Jet Mopping Robot Destockage Batterie aspirateur robot et balai iRobot Braava Jet 245 Destockage Batterie aspirateur robot et balai iRobot Braava Jet 244 Destockage Batterie aspirateur robot et balai iRobot Braava Jet 241 Destockage Batterie aspirateur robot et balai iRobot Braava Jet 240 Batterie aspirateur robot et balai iRobot BTC-IRB240VX Batterie aspirateur robot et balai iRobot Braava Jet 245 Batterie aspirateur robot et balai iRobot Braava Jet 241 Batterie aspirateur robot et balai iRobot Braava Jet 244 Batterie aspirateur robot et balai iRobot Braava Jet Mopping Robot