Enix - Batterie(s) Batterie aspirateur compatible Dyson 14.8V 1.5Ah - AML90108


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766441942
Réf. Sonepar
00399646532
Réf. Fournisseur
AML90108
Réf. Commerciale
Enix
NX Batterie aspirateur compatible Dyson 14.8V 1.5Ah vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Rallongez très largement la durée de vie de votre aspirateur Dyson avec cette batterie et profitez pleinement du confort et de lefficacité de votre appareil. Ses caractéristiques lui permettent de vous offrir ce qui se fait de meilleur en termes de sécurité et de fiabilité. Ses spécifications répondent en tous points aux normes du constructeur d'origine et la batterie est garantie contre tout vice de fabrication. Elle a été spécialement conçue de sorte à respecter toutes les spécificités de votre Dyson (tensions, dimensions, technologie) et vous permettra datteindre des performances au moins égales à celle de votre ancienne batterie. Grâce à sa parfaite compatibilité, vous pourrez utiliser en toute sécurité votre chargeur habituel. Optez pour cette batterie de haute qualité afin de redonner une nouvelle jeunesse à votre aspirateur Dyson et prolongez vos cycles de nettoyages. La qualité de ses composants nous permet de garantir cette batterie contre les surcharges et les surchauffes. Vous pouvez vérifier ci-dessus ou contacter notre service client afin de connaitre tous les modèles Dyson auxquels peut sadapter cette batterie. Equivalent avec 17083-4810, 17083-01-03, 17083-4510, DYSON 917083-08, DYSON 917083-02, DYSON 17183-01-03, DYSON 17083-01-03, 17083-5010, 17083-11 10, 91708308, 917083-08, 91708302, 917083-02, 171830103, 17183-01-03, 170834810
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Rallongez très largement la durée de vie de votre aspirateur Dyson avec cette batterie et profitez pleinement du confort et de lefficacité de votre appareil. Ses caractéristiques lui permettent de vous offrir ce qui se fait de meilleur en termes de sécurité et de fiabilité. Ses spécifications répondent en tous points aux normes du constructeur d'origine et la batterie est garantie contre tout vice de fabrication. Elle a été spécialement conçue de sorte à respecter toutes les spécificités de votre Dyson (tensions, dimensions, technologie) et vous permettra datteindre des performances au moins égales à celle de votre ancienne batterie. Grâce à sa parfaite compatibilité, vous pourrez utiliser en toute sécurité votre chargeur habituel. Optez pour cette batterie de haute qualité afin de redonner une nouvelle jeunesse à votre aspirateur Dyson et prolongez vos cycles de nettoyages. La qualité de ses composants nous permet de garantir cette batterie contre les surcharges et les surchauffes. Vous pouvez vérifier ci-dessus ou contacter notre service client afin de connaitre tous les modèles Dyson auxquels peut sadapter cette batterie. Equivalent avec 17083-4810, 17083-01-03, 17083-4510, DYSON 917083-08, DYSON 917083-02, DYSON 17183-01-03, DYSON 17083-01-03, 17083-5010, 17083-11 10, 91708308, 917083-08, 91708302, 917083-02, 171830103, 17183-01-03, 170834810