Enix - Batterie(s) Batterie aspirateur iRobot 14.4V 3Ah - AMH9046

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 14.4 V
capacité - 3 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766425140
Réf. Sonepar
00399642514
Réf. Fournisseur
AMH9046
Marque
Enix
tension nominale:
14.4 V
capacité:
3 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
modèle:
autre
longueur:
179 mm
hauteur, borne comprise:
51 mm
largeur:
52 mm
diamètre:
0 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
1180 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Equivalent avec CS-IFC200VX, NS280D67C00RT, CSIFC200VX



