Enix - Batterie(s) Batterie automate 6x D VNT 6S1P ST1 7.2V 4Ah Fil - MGN0485


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 7.2 V
capacité - 4000 mAh
longueur - 195 mm
hauteur, borne comprise - 64.5 mm
largeur - 33 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766519733
Réf. Sonepar
00399644854
Réf. Fournisseur
MGN0485
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
7.2 V
capacité:
4000 mAh
longueur:
195 mm
hauteur, borne comprise:
64.5 mm
largeur:
33 mm
diamètre:
0 mm
poids:
861 g
NX Batterie automate 6x D VNT 6S1P ST1 7.2V 4Ah Fil vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Attention : modèle d'origine avec sortie connecteur Equivalent avec 786595, ABB001-4944026-4/S, 4944 026-4, 6VTD70, 787639
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Attention : modèle d'origine avec sortie connecteur Equivalent avec 786595, ABB001-4944026-4/S, 4944 026-4, 6VTD70, 787639