Enix - Batterie(s) Batterie automate LS33600-2AB 3.6V 17Ah - PCL8717


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 17000 mAh
modèle - lithium
longueur - 67.3 mm
hauteur, borne comprise - 61.9 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
752570055620
Réf. Sonepar
00399645885
Réf. Fournisseur
PCL8717
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
17000 mAh
modèle:
lithium
longueur:
67.3 mm
hauteur, borne comprise:
61.9 mm
largeur:
34 mm
diamètre:
0 mm
poids:
21 g
Energy+ Batterie automate LS33600-2AB 3.6V 17Ah vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Pile lithium pour batteries automates programmables compatible avec la marque ALLEN BRADLEY. ControlLogix 1756-L55Mx series ControlLogix 1756-L60M03SE 1756-L61 (Series A) 1756-L62 (Series A) 1756-L63 (Series A) 1756-L64 (Series A) 1756-L6x (Series A) ControlLogix Logix 5561 (Series A) 5562 (Series A) 5563 (Series A) 5564 (Series A) Equivalent avec 1756-BATA, LS33600-BA, LS33600-2AB, 1756-BATM
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Pile lithium pour batteries automates programmables compatible avec la marque ALLEN BRADLEY. ControlLogix 1756-L55Mx series ControlLogix 1756-L60M03SE 1756-L61 (Series A) 1756-L62 (Series A) 1756-L63 (Series A) 1756-L64 (Series A) 1756-L6x (Series A) ControlLogix Logix 5561 (Series A) 5562 (Series A) 5563 (Series A) 5564 (Series A) Equivalent avec 1756-BATA, LS33600-BA, LS33600-2AB, 1756-BATM