Enix - Batterie(s) Batterie bateau EXIDE Dual AGM EP450 (450Wh) 12V 50Ah Auto - BPA70104

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3661024035972
Réf. Sonepar
00399403648
Réf. Fournisseur
BPA70104
Marque
Enix
Exide Batterie bateau EXIDE Dual AGM EP450 (450Wh) 12V 50Ah Auto vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) La batterie Exide Dual AGM EP450 de la gamme Marine & Multifit est spécialement conçue pour les bateaux ou véhicules de loisirs (caravane ou camping-car) équipés d'une seule batterie. De type « DUAL », cette batterie combine les avantages de la batterie de démarrage à ceux de la batterie à décharge profonde. En effet, sa technologie fournit l'énergie nécessaire au démarrage du moteur (voir performance en CCA) et au bon fonctionnement des équipements à bord (voir performance en Wh). Absolument sans entretien, cette batterie est idéale pour une utilisation saisonnière, pour que votre bateau ou caravane soient prêts à lutilisation après le stockage hivernal. Caractéristiques de la batterie Exide DUAL AGM EP450 = - Capacité nominale 12V 50Ah (C20) - Intensité au démarrage (CCA) : 750A - Watt x heures disponible de la batterie (décharge en 20H/ C20) : 450Wh - Nombre de cycles à 50% de PDD (profondeur de décharge) : 750 cycles - Connectique : Borne standard filetée - Format du bac : G34 - Technologie : AGM plaques planes (calcium/calcium) Avantages de la gamme DUAL AGM dExide = - Absolument sans entretien - Adaptée à de longues périodes de stockage - Sans contraintes d'emplacement (sûr pour un montage en cabine) - Sûr et propre (antidéflagrante et résistante au renversement) - Convient à une installation couchée - Résistante aux fortes vibrations et inclinaisons - Economie du temps de recharge allant jusqu'à 50% Cette batterie EXIDE DUAL AGM EP450 est idéale pour les applications suivantes = - Camping-car - Bateau Equivalent avec EP450, MAXXIMA 900DC, MAXX900DC, MAXX900 DC, 900DC
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) La batterie Exide Dual AGM EP450 de la gamme Marine & Multifit est spécialement conçue pour les bateaux ou véhicules de loisirs (caravane ou camping-car) équipés d'une seule batterie. De type « DUAL », cette batterie combine les avantages de la batterie de démarrage à ceux de la batterie à décharge profonde. En effet, sa technologie fournit l'énergie nécessaire au démarrage du moteur (voir performance en CCA) et au bon fonctionnement des équipements à bord (voir performance en Wh). Absolument sans entretien, cette batterie est idéale pour une utilisation saisonnière, pour que votre bateau ou caravane soient prêts à lutilisation après le stockage hivernal. Caractéristiques de la batterie Exide DUAL AGM EP450 = - Capacité nominale 12V 50Ah (C20) - Intensité au démarrage (CCA) : 750A - Watt x heures disponible de la batterie (décharge en 20H/ C20) : 450Wh - Nombre de cycles à 50% de PDD (profondeur de décharge) : 750 cycles - Connectique : Borne standard filetée - Format du bac : G34 - Technologie : AGM plaques planes (calcium/calcium) Avantages de la gamme DUAL AGM dExide = - Absolument sans entretien - Adaptée à de longues périodes de stockage - Sans contraintes d'emplacement (sûr pour un montage en cabine) - Sûr et propre (antidéflagrante et résistante au renversement) - Convient à une installation couchée - Résistante aux fortes vibrations et inclinaisons - Economie du temps de recharge allant jusqu'à 50% Cette batterie EXIDE DUAL AGM EP450 est idéale pour les applications suivantes = - Camping-car - Bateau Equivalent avec EP450, MAXXIMA 900DC, MAXX900DC, MAXX900 DC, 900DC


