Enix - Batterie(s) Batterie bateau EXIDE Dual AGM EP800 (800Wh) 12V 95Ah Auto - BPA70112

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie bateau EXIDE Dual AGM EP800 (800Wh) 12V 95Ah Auto

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661024036535

Réf. Sonepar

00399403653

Réf. Fournisseur

BPA70112

Marque

Enix

Exide Batterie bateau EXIDE Dual AGM EP800 (800Wh) 12V 95Ah Auto vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) La batterie Exide Dual AGM EP800 de la gamme Marine & Multifit est spécialement conçue pour les bateaux ou véhicules de loisirs (caravane ou camping-car) équipés d'une seule batterie. De type « DUAL », cette batterie combine les avantages de la batterie de démarrage à ceux de la batterie à décharge profonde. En effet, sa technologie fournit l'énergie nécessaire au démarrage du moteur (voir performance en CCA) et au bon fonctionnement des équipements à bord (voir performance en Wh). Absolument sans entretien, cette batterie est idéale pour une utilisation saisonnière, pour que votre bateau ou caravane soient prêts à lutilisation après le stockage hivernal. Caractéristiques de la batterie Exide DUAL AGM EP800 = - Capacité nominale 12V 95Ah (C20) - Intensité au démarrage (CCA) : 850A - Watt x heures disponible de la batterie (décharge en 20H/ C20) : 800Wh - Nombre de cycles à 50% de PDD (profondeur de décharge) : 750 cycles - Connectique : Borne standard - Format du bac : L05 - Technologie : AGM plaques planes (calcium/calcium) Avantages de la gamme DUAL AGM dExide = - Absolument sans entretien - Adaptée à de longues périodes de stockage - Sans contraintes d'emplacement (sûr pour un montage en cabine) - Sûr et propre (antidéflagrante et résistante au renversement) - Convient à une installation couchée - Résistante aux fortes vibrations et inclinaisons - Economie du temps de recharge allant jusqu'à 50% Cette batterie EXIDE DUAL AGM EP800 est idéale pour les applications suivantes = - Camping-car - Bateau Equivalent avec EP800, L36-AGM, VARTA 840 095 085, 840095085, 840 095 085