Enix - Batterie(s) Batterie bateau EXIDE Equipment ET550 (550Wh) 12V 80Ah Auto - BPA70106

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie bateau EXIDE Equipment ET550 (550Wh) 12V 80Ah Auto

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661024036344

Réf. Sonepar

00399403650

Réf. Fournisseur

BPA70106

Marque

Enix

Exide Batterie bateau EXIDE Equipment ET550 (550Wh) 12V 80Ah Auto vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) La batterie Exide Equipment ET550 de la gamme Marine & Multifit est une batterie à décharge lente dites de « servitude » car elle est spécialement conçue pour alimenter les équipements de bord (navigation, surveillance sécurité et confort) des bateaux avec un circuit électrique séparé ou pour alimenter les équipements des véhicules de loisirs (caravane ou camping-car) les mieux équipés. Cette exigence relative à lalimentation des consommateurs électriques maintient les batteries partiellement déchargées et les décharge encore plus pendant lutilisation ; donc le design renforcé de la gamme Equipment associé a une bonne procédure de charge et essentiel pour fournir le meilleur résultat et la plus grande durée de vie de service. Caractéristiques de la batterie Exide Equipment ET550= - Capacité nominale 12V 80Ah (C20) - Watt x heures disponible de la batterie (décharge en 20H/ C20) : 550Wh - Connectique : Borne standard - Polarité : Positif à droite - Format du bac : L03 - Technologie : Plomb Ouvert Avantages de la gamme Equipment dExide = - Faible entretien - A installer dans un conteneur spécial - Installation uniquement à l'horizontal (jusquà 45°) - Résistance moyenne aux vibrations et inclinaisons Cette batterie EXIDE EQUIPMENT ET550 est idéale pour les applications suivantes = - Caravane - Camping-car - Bateau Equivalent avec ET550