Enix - Batterie(s) Batterie bateau EXIDE MARINE Start EN750 12V 74Ah - BPA7080


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766589644
Réf. Sonepar
00399658964
Réf. Fournisseur
BPA7080
Réf. Commerciale
Enix
Exide Batterie bateau EXIDE MARINE Start EN750 12V 74Ah vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) La batterie Exide Start EN750 de la gamme Marine & Multifit est conçue pour fournir une très forte puissance de démarrage moteur pour des bateaux avec des équipements de base mais peut aussi être utilisée pour la fonction de démarrage moteur des yachts les plus sophistiquées. La conception de la batterie Exide Start permet doffrir de bonnes performances ainsi quune longue durée de vie de service. Après avoir fourni la puissance nécessaire au démarrage moteur, la batterie sera rechargée rapidement par l'alternateur. La batterie Exide Start est la batterie idéale pour couvrir toutes les exigences relatives au démarrage moteur des applications marines : du plus petit hors-bord au plus gros in-board ! Caractéristiques de la batterie Exide Start EN750 = - Capacité nominale 12V 74Ah (C20) - Intensité au démarrage (CCA) : 680A - Connectique : Borne standard - Polarité : Borne positive à droite - Format du bac : L03 - Technologie : Plomb acide conventionnelle avec dégazage par les bouchons Avantages de la gamme Start dExide = - Faible entretien - A installer dans un conteneur spécial - Sûre et propre (anti-étincelles et résistante au renversement) - Faible inclinaison uniquement (jusqu à 25°) Cette batterie Exide Start est idéale pour les applications suivantes = - Marine (demarrage hors-bords, in-boards...) - Loisirs (application de démarrage) Equivalent avec EN-750, EN750, EN 750
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) La batterie Exide Start EN750 de la gamme Marine & Multifit est conçue pour fournir une très forte puissance de démarrage moteur pour des bateaux avec des équipements de base mais peut aussi être utilisée pour la fonction de démarrage moteur des yachts les plus sophistiquées. La conception de la batterie Exide Start permet doffrir de bonnes performances ainsi quune longue durée de vie de service. Après avoir fourni la puissance nécessaire au démarrage moteur, la batterie sera rechargée rapidement par l'alternateur. La batterie Exide Start est la batterie idéale pour couvrir toutes les exigences relatives au démarrage moteur des applications marines : du plus petit hors-bord au plus gros in-board ! Caractéristiques de la batterie Exide Start EN750 = - Capacité nominale 12V 74Ah (C20) - Intensité au démarrage (CCA) : 680A - Connectique : Borne standard - Polarité : Borne positive à droite - Format du bac : L03 - Technologie : Plomb acide conventionnelle avec dégazage par les bouchons Avantages de la gamme Start dExide = - Faible entretien - A installer dans un conteneur spécial - Sûre et propre (anti-étincelles et résistante au renversement) - Faible inclinaison uniquement (jusqu à 25°) Cette batterie Exide Start est idéale pour les applications suivantes = - Marine (demarrage hors-bords, in-boards...) - Loisirs (application de démarrage) Equivalent avec EN-750, EN750, EN 750