Enix - Batterie(s) Batterie bateau EXIDE Vintage EU80-6 6V 80Ah - BPA7069

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie bateau EXIDE Vintage EU80-6 6V 80Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661024036160

Réf. Sonepar

00399403616

Réf. Fournisseur

BPA7069

Marque

Enix

Exide Batterie bateau EXIDE Vintage EU80-6 6V 80Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) La batterie Exide Vintage EU80-6 de la gamme Marine & Multifit est spécialement conçue pour démarrer les moteurs des anciens modèles de bateaux ou des modèles de collection équipés de batteries en 6V. La conception de la batterie Exide Vintage permet doffrir de bonnes performances ainsi quune longue durée de vie de service. Après avoir fourni la puissance nécessaire au démarrage moteur, la batterie sera rechargée rapidement par l'alternateur. La batterie Exide Vintage est la batterie idéale pour couvrir toutes les exigences relatives au démarrage moteur des bateaux les plus anciens. Caractéristiques de la batterie Exide Vintage EU80-6 = - Capacité nominale 6V 80Ah (C20) - Intensité au démarrage (CCA) : 600A - Connectique : Borne standard - Polarité : Borne positive à droite - Format du bac : M02 - Technologie : Plomb acide conventionnelle avec dégazage par les bouchons Avantages de la gamme Vintage dExide = - Faible entretien - A installer dans un conteneur spécial - Sûre et propre (anti-étincelles et résistante au renversement) - Faible inclinaison uniquement (jusqu à 25°) Cette batterie Exide Vintage est idéale pour les applications suivantes = - Marine (démarrage de bateaux anciens ou de modèles de collection équipés de batteries 6V) Equivalent avec 070011030, EU80-6, EU 80-6, E29