Enix - Batterie(s) Batterie camion FULMEN Power Pro HDX FF1421 12V 142Ah 850A - BPA7047

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie camion FULMEN Power Pro HDX FF1421 12V 142Ah 850A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3661024045292

Réf. Sonepar

00399404529

Réf. Fournisseur

BPA7047

Réf. Commerciale

Enix

Fulmen Batterie camion FULMEN Power Pro HDX FF1421 12V 142Ah 850A vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) La batterie Power Pro FF1421 de la marque Fulmen est spécialement conçue pour délivrer une intensité maximale pour le démarrage moteur de camions et bus équipés de moteurs puissants. En effet elle permet de fournir une très forte intensité pour le démarrage moteur y compris par conditions climatiques extrêmes. La conception de la batterie Power Pro avec sa technologie HDX lui garantira dexcellentes performances pour supporter toutes les contraintes liées à des besoins important en énergie. Caractéristiques de la batterie Fulmen Power Pro FF1421 = - Capacité nominale 12V 142Ah (C20) - Intensité au démarrage (CCA) : 850A - Connectique : Borne auto - Polarité : Borne positive à gauche - Format du bac : D03 - Technologie : Plomb acide (ouvert) Avantages de la gamme Fulmen Power Pro = - +15% de puissance au démarrage par rapport à une batterie standard (plus de plaques et matière active pour maximiser la surface de la grille) - Ventilation centrale avec pare-étincelles - Conception robuste et fiable des plaques (technologie HDX) - Aucun entretien nécessaire (même si il sagit dune batterie plomb ouvert, car la recombinaison du Gaz à laide du couvercle scellé et le labyrinthe intégré permet de reconditionner le gaz en liquide) - Parfaite conformité avec les spécifications des constructeurs automobile les plus exigeants. Cette batterie Fulmen Power Pro est idéale pour les applications suivantes = - Camions et bus équipés de moteurs puissants - Camions de livraisons équipés dun hayon élévateur électrique ou hydrauliques pour charges moyennes - Transport en conditions climatiques extrêmes Equivalent avec FF1421, H13G / WOR7, D03, TF1421, EF1421