Enix - Batterie(s) Batterie camion FULMEN Power Pro HDX FF1453 12V 145Ah 900A - BPA7048


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Power Pro HDX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3661024045308
Réf. Sonepar
00399404530
Réf. Fournisseur
BPA7048
Réf. Commerciale
Enix
Fulmen Batterie camion FULMEN Power Pro HDX FF1453 12V 145Ah 900A vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) La batterie Power Pro FF1453 de la marque Fulmen est spécialement conçue pour délivrer une intensité maximale pour le démarrage moteur de camions et bus équipés de moteurs puissants. En effet elle permet de fournir une très forte intensité pour le démarrage moteur y compris par conditions climatiques extrêmes. La conception de la batterie Power Pro avec sa technologie HDX lui garantira dexcellentes performances pour supporter toutes les contraintes liées à des besoins important en énergie. Caractéristiques de la batterie Fulmen Power Pro FF1453 = - Capacité nominale 12V 145Ah (C20) - Intensité au démarrage (CCA) : 900A - Connectique : Borne auto - Polarité : Borne positive à gauche - Format du bac : D04 - Technologie : Plomb acide (ouvert) Avantages de la gamme Fulmen Power Pro = - +15% de puissance au démarrage par rapport à une batterie standard (plus de plaques et matière active pour maximiser la surface de la grille) - Ventilation centrale avec pare-étincelles - Conception robuste et fiable des plaques (technologie HDX) - Aucun entretien nécessaire (même si il sagit dune batterie plomb ouvert, car la recombinaison du Gaz à laide du couvercle scellé et le labyrinthe intégré permet de reconditionner le gaz en liquide) - Parfaite conformité avec les spécifications des constructeurs automobile les plus exigeants. Cette batterie Fulmen Power Pro est idéale pour les applications suivantes = - Camions et bus équipés de moteurs puissants - Camions de livraisons équipés dun hayon élévateur électrique ou hydrauliques pour charges moyennes - Transport en conditions climatiques extrêmes Equivalent avec 635052100, YBX5627, B14G / A, D04, TF1453, EF1453, FF1453, J10
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) La batterie Power Pro FF1453 de la marque Fulmen est spécialement conçue pour délivrer une intensité maximale pour le démarrage moteur de camions et bus équipés de moteurs puissants. En effet elle permet de fournir une très forte intensité pour le démarrage moteur y compris par conditions climatiques extrêmes. La conception de la batterie Power Pro avec sa technologie HDX lui garantira dexcellentes performances pour supporter toutes les contraintes liées à des besoins important en énergie. Caractéristiques de la batterie Fulmen Power Pro FF1453 = - Capacité nominale 12V 145Ah (C20) - Intensité au démarrage (CCA) : 900A - Connectique : Borne auto - Polarité : Borne positive à gauche - Format du bac : D04 - Technologie : Plomb acide (ouvert) Avantages de la gamme Fulmen Power Pro = - +15% de puissance au démarrage par rapport à une batterie standard (plus de plaques et matière active pour maximiser la surface de la grille) - Ventilation centrale avec pare-étincelles - Conception robuste et fiable des plaques (technologie HDX) - Aucun entretien nécessaire (même si il sagit dune batterie plomb ouvert, car la recombinaison du Gaz à laide du couvercle scellé et le labyrinthe intégré permet de reconditionner le gaz en liquide) - Parfaite conformité avec les spécifications des constructeurs automobile les plus exigeants. Cette batterie Fulmen Power Pro est idéale pour les applications suivantes = - Camions et bus équipés de moteurs puissants - Camions de livraisons équipés dun hayon élévateur électrique ou hydrauliques pour charges moyennes - Transport en conditions climatiques extrêmes Equivalent avec 635052100, YBX5627, B14G / A, D04, TF1453, EF1453, FF1453, J10