Enix - Batterie(s) Batterie camion FULMEN Start Pro HD FG1251 12V 125Ah 760A - BPA7057

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie camion FULMEN Start Pro HD FG1251 12V 125Ah 760A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661024045414

Réf. Sonepar

00399404541

Réf. Fournisseur

BPA7057

Réf. Commerciale

Enix

Fulmen Batterie camion FULMEN Start Pro HD FG1251 12V 125Ah 760A vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) La batterie Start Pro HD FG1251 de la marque Fulmen est spécialement conçue pour le démarrage moteur des camions dans des conditions dutilisation standard. En effet elle permet de fournir une forte intensité pour le démarrage moteur de camions qui ne nécessitent aucun besoin spécifique en matière de résistance aux vibrations, de cyclages... La conception de la batterie Start Pro avec sa technologie HD garantira de très bonnes performances et constitue une valeur sure pour les véhicules avec des besoins standard en énergie. Caractéristiques de la batterie Fulmen Start Pro HD FG1251 = - Capacité nominale 12V 125Ah (C20) - Intensité au démarrage (CCA) : 760A - Connectique : Borne auto - Polarité : Borne positive à gauche - Format du bac : D03 - Technologie : Plomb acide (ouvert) Avantages de la gamme Fulmen Start Pro = - +15% de puissance au démarrage par rapport à une batterie standard - Ventilation centrale avec pare-étincelles - Conception robuste et fiable des plaques (technologie HD) - Faible entretien ( peut nécessiter un remplissage d'eau) - Parfaite conformité avec les spécifications des constructeurs automobile les plus exigeants. Cette batterie Fulmen Start Pro est idéale pour les applications suivantes = - Camions, camionnettes ou utilitaires avec équipement électronique standard. - Tracteurs classiques - Engins de construction ordinaires Equivalent avec FG1251, 656HD, 625 014 072, 656, YBX1656, H13G / WOR7, D03, TG1251, EG1251