Enix - Batterie(s) Batterie camion NX Power Start 180-950-3 12V 180Ah - BPA9042


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3660766427427
Réf. Sonepar
00399642742
Réf. Fournisseur
BPA9042
Réf. Commerciale
Enix
NX Batterie camion NX Power Start 180-950/3 12V 180Ah vendu par Batterie(s)
Les atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) La batterie Power Start 180-950/3 de la marque NX est spécialement conçue pour le démarrage moteur des camions dans des conditions dutilisation standard. En effet elle permet de fournir une forte intensité pour le démarrage moteur de camions qui ne nécessitent aucun besoin spécifique en matière de résistance aux vibrations, de cyclages... Fabriqué par lun des leaders de la batterie de démarrage Fulmen (Exide), la conception de la batterie NX Power Start avec ses composants et ses matériaux de haute qualité permet doffrir dexcellentes performances en démarrage et une durée de vie prolongée. Caractéristiques de la batterie NX Power Start 180-950/3 = - Capacité nominale 12V 180Ah (C20) - Intensité au démarrage (CCA) : 950A - Connectique : Borne auto - Polarité : Borne positive à gauche - Format du bac : D05 - Technologie : Plomb ouvert (Alliage Plomb / Calcium / Étain) Avantages de la gamme NX Power Start = - Made by Exide : Bénéficie du savoir-faire et de la qualité de fabrication de Fulmen (Exide) - Très grande intensité au démarrage - Batterie polyvalente pour une utilisation standard - Haute résistance aux vibrations et à la corrosion - Auto décharge très faible. - Batterie sans entretien (pas de bouchons) - Facile à transporter et à manipuler grâce à la poignée ergonomique - Conforme aux exigences des produits utilisés en première monte Cette batterie NX Power Start est idéale pour les applications suivantes = - Camions, camionnettes ou utilitaires avec équipement électronique standard. - Tracteurs classiques - Engins de construction ordinaires Equivalent avec M9,FG1803,FF1853,FE1853,D05,623HD YUASA
Les atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) La batterie Power Start 180-950/3 de la marque NX est spécialement conçue pour le démarrage moteur des camions dans des conditions dutilisation standard. En effet elle permet de fournir une forte intensité pour le démarrage moteur de camions qui ne nécessitent aucun besoin spécifique en matière de résistance aux vibrations, de cyclages... Fabriqué par lun des leaders de la batterie de démarrage Fulmen (Exide), la conception de la batterie NX Power Start avec ses composants et ses matériaux de haute qualité permet doffrir dexcellentes performances en démarrage et une durée de vie prolongée. Caractéristiques de la batterie NX Power Start 180-950/3 = - Capacité nominale 12V 180Ah (C20) - Intensité au démarrage (CCA) : 950A - Connectique : Borne auto - Polarité : Borne positive à gauche - Format du bac : D05 - Technologie : Plomb ouvert (Alliage Plomb / Calcium / Étain) Avantages de la gamme NX Power Start = - Made by Exide : Bénéficie du savoir-faire et de la qualité de fabrication de Fulmen (Exide) - Très grande intensité au démarrage - Batterie polyvalente pour une utilisation standard - Haute résistance aux vibrations et à la corrosion - Auto décharge très faible. - Batterie sans entretien (pas de bouchons) - Facile à transporter et à manipuler grâce à la poignée ergonomique - Conforme aux exigences des produits utilisés en première monte Cette batterie NX Power Start est idéale pour les applications suivantes = - Camions, camionnettes ou utilitaires avec équipement électronique standard. - Tracteurs classiques - Engins de construction ordinaires Equivalent avec M9,FG1803,FF1853,FE1853,D05,623HD YUASA