Enix - Batterie(s) Batterie cyclon Enersys 0859-0012 Monobloc (E cell) 6V 8Ah F6.35 - AMP3710

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie cyclon Enersys 0859-0012 Monobloc (E cell) 6V 8Ah F6.35

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766467379

Réf. Sonepar

00399643528

Réf. Fournisseur

AMP3710

Marque

Enix

Enersys Batterie cyclon Enersys 0859-0012 Monobloc (E cell) 6V 8Ah F6.35 vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) La batterie Cyclon 0859-0012 Monobloc (E cell) de la marque Enersys est conçue à 99.99% de plomb pur. Sa technologie au plomb pur dites « spiralée » est constituée de cellules enroulées en spirale avec des électrodes faites de fines feuilles de plomb. La pureté des matériaux utilisés dans la gamme Cyclon est la clé des hautes performances et avantages que procurent cette gamme. Ce type de batterie est idéale pour des applications à conditions dutilisations extrêmes (fort courant, températures, vibrations...). Caractéristiques de la cellule plomb pur Cyclon 0859-0012 Monobloc (E cell)= - Format = 3 cellules E Cell en série - Courant de court-circuit = 665A - Connectique F6.35 = Faston 6.35mm - Batterie FR (Flamme retardante) = UL94 V-0 Avantages de la gamme Cyclon plomb pur = - Batterie plomb pur étanche - Durée de vie en charge permanente (floating) = jusqu'à 10-15 ans (à 20°C) - Nombre de cycles important= 50% à 200% de cycle complet en plus par rapport aux batteries plomb standard (soit de 300 à 2000 cycles) - Large plage de température = de -40°C à +40°C - Charge ultra rapide = batterie chargée à 95% en moins dune heure (pas de limite de courant). - Construction robuste = résistante aux chocs et vibrations grâce à leur enveloppe métallique. - Polyvalence = cette batterie peut être montées en série et/ou parallèle, ce qui permet de les personnaliser en fonction du type d'application ou d'installation. - Durée de stockage : 2 ans à 20°C avant recharge Cette batterie Cyclon 0859-0012 Monobloc (E cell) est idéale pour les applications suivantes = - Télécommunications - Onduleur (UPS) - Système d'alarme - Équipement médical (fauteuil roulant,...) - Véhicules électriques (caddie de golf,...) - Sauvegarde de mémoire - Balisage mobile - Tondeuse à gazon Equivalent avec 0859-0012, 4031, M3928A, M3927A, M3926A, 0859-0012N0D2