Enix - Batterie(s) Batterie demarrage haute performance Odyssey Performance ODP-AGM31 1 - AMP3780

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie demarrage haute performance Odyssey Performance ODP-AGM31 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766471192

Réf. Sonepar

00399643559

Réf. Fournisseur

AMP3780

Marque

Enix

Enersys Batterie démarrage haute performance Odyssey Performance ODP-AGM31 12V 100Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) La batterie de démarrage au plomb pur Odyssey ODP-AGM31 (PC2150S) de la marque Enersys est idéale pour les véhicules de competition ou véhicules de manutentation avec utilisation sévère. Sa conception lui permet de délivrer une grande intensité au démarrage, une très bonne capacité de cyclage, et une profondeur de décharge importante. Elle convient donc parfaitement pour des véhicules de course, 4x4, ambulances, engins de sécurité, tracteurs et camions. De plus, sa construction interne lui offre une forte résistance aux vibrations et aux chocs (idéale pour les Jets Skis). Avantages de la gamme Odyssey = - 30% d'énergie en plus qu'une batterie classique acide - Durée de vie 3 fois supérieure à une batterie classique acide. - Fonctionne à des températures extrêmes (jusqu'à -40°) - Accepte les décharge profondes et les recharges rapides - Forte résistance aux vibrations et aux chocs Intensité au démarrage (CCA) : 925A Livrée avec les "SAE Terminal Kit" (avec borne mâle et une femelle) Equivalent avec PC2150S, ODP-AGM31, 31-925S

Les Atouts de la gamme:

La gamme Odyssey Extreme d’Enersys est une gamme de batteries de démarrage automobile capable d’assurer le démarrage et la servitude. Extrêmement robustes, les batteries Odyssey Extreme allient l’usage du plomb pur à la technologie AGM-TPPL. - Longue durée de vie : jusqu’à 1 ans en service. - Technologie AGM-TPPL. - Usage démarrage et servitude. - Longue durée de stockage : Jusqu’à 2 ans sans recharge.- Très bonne résistance aux vibrations- Puissance de démarrage supérieure : Jusqu’à 2 fois plus de puissance que les batteries classiques. - Bonne récupération des décharges profondes : Jusqu’à 4 cycles à 8% de profondeur de décharge. - Bonnes résistances aux températures extrêmes : De -4% à 6% - Connexions inter cellules robustes