Enix - Batterie(s) Batterie demarrage haute performance Optima BlueTop SLI 4.2 12V 50Ah - BPA8801


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Optima BlueTop
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016987113493
Réf. Sonepar
00399711349
Réf. Fournisseur
BPA8801
Réf. Commerciale
Enix
Optima Batterie démarrage haute performance Optima BlueTop SLI 4.2 12V 50Ah vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) La gamme de batteries de démarrage OPTIMA BLUETOP est idéale pour une application marine. Sa technologie SPIRALCELL® brevetée est synonyme dun temps de fonctionnement plus long, dun rechargement plus rapide et dune durée de vie jusquà deux fois plus élevée que celle des batteries nautiques conventionnelles. La version SLI est une puissante batterie de démarrage capable de fournir un courant de démarrage maximal dans les environnements les plus humides ou après une longue période dhivernage. Cette batterie ne peut servir que pour du démarrage uniquement. Caractéristiques de la batterie Optima BlueTop BT SLI 4.2= - Intensité de démarrage : 815A Avantages de la gamme OPTIMA BlueTop = - Puissance de démarrage optimale même en conditions extrêmes. - Démarrage de tous les moteurs (essence ou diesel) et par tous les temps. - Performances maximales pour un encombrement et un poids minimum. - Durée de vie 2 à 3 fois supérieure à celle des batteries classiques (Technologie SpiralCell®). - Recharge très rapide. - Batterie 15 fois plus résistante aux chocs et aux vibrations d'un bateau. - 100 % étanche : sans fuite, quelle que soit la position. - Sans entretien : système fermé et bornes anti-corrosion. - Bac en polypropylène anti-chocs, résistant aux changements climatiques. Equivalent avec 8006-252, 806252, 806 252, OPTIMA BLUETOP SLI 4.2, BT SLI - 4.2, 806 252 000
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) La gamme de batteries de démarrage OPTIMA BLUETOP est idéale pour une application marine. Sa technologie SPIRALCELL® brevetée est synonyme dun temps de fonctionnement plus long, dun rechargement plus rapide et dune durée de vie jusquà deux fois plus élevée que celle des batteries nautiques conventionnelles. La version SLI est une puissante batterie de démarrage capable de fournir un courant de démarrage maximal dans les environnements les plus humides ou après une longue période dhivernage. Cette batterie ne peut servir que pour du démarrage uniquement. Caractéristiques de la batterie Optima BlueTop BT SLI 4.2= - Intensité de démarrage : 815A Avantages de la gamme OPTIMA BlueTop = - Puissance de démarrage optimale même en conditions extrêmes. - Démarrage de tous les moteurs (essence ou diesel) et par tous les temps. - Performances maximales pour un encombrement et un poids minimum. - Durée de vie 2 à 3 fois supérieure à celle des batteries classiques (Technologie SpiralCell®). - Recharge très rapide. - Batterie 15 fois plus résistante aux chocs et aux vibrations d'un bateau. - 100 % étanche : sans fuite, quelle que soit la position. - Sans entretien : système fermé et bornes anti-corrosion. - Bac en polypropylène anti-chocs, résistant aux changements climatiques. Equivalent avec 8006-252, 806252, 806 252, OPTIMA BLUETOP SLI 4.2, BT SLI - 4.2, 806 252 000