Enix - Batterie(s) Batterie demarrage haute performance Optima RedTop RT S 4.2 12V 50Ah - BPA8802


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - autre
tension nominale - 12 V
capacité - 50000 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Optima RedTop
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4016987113462
Réf. Sonepar
00399711346
Réf. Fournisseur
BPA8802
Réf. Commerciale
Enix
désignation des dimensions:
autre
tension nominale:
12 V
capacité:
50000 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
nombre de cellules:
6
modèle:
autre
longueur:
254 mm
hauteur, borne comprise:
200 mm
largeur:
172 mm
bloc d'accus:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Oui
adapté à une charge rapide:
Non
poids:
17200 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) La gamme de batteries de démarrage OPTIMA RedTop est fabriquée pour supporter les contraintes excessives des camions, d'engins de chantier ou agricoles (camions, bulldozers, utilitaires, tracteurs et les 4x4), sur route ou en tout-terrain. La technologie SPIRALCELL stabilise les composants internes de la batterie, ce qui permet aux batteries OPTIMA de résister à des niveaux de vibration important. Elle est conçue pour fournir la puissance de démarrage initiale la plus forte possible, pour un démarrage sans souci à chaque fois. Si votre batterie est utilisée dans des véhicules qui nécessitent un surcroît de fiabilité et de performance, ou si vous tenez à tirer les meilleures performances de votre véhicule, les batteries OPTIMA RedTop répondront à vos besoins. Caractéristiques de la batterie Optima RedTop RT S 4.2 = - Intensité au démarrage (CCA) : 815A Avantages de la gamme OPTIMA RedTop = - Puissance de démarrage optimale même en conditions extrêmes. - Capacité de démarrage équivalente à celle de batteries 2 à 3 fois plus grandes et plus lourdes que l'OPTIMA - Démarrage de tous les moteurs (essence ou diesel) et par tous les temps. - Performances maximales pour un encombrement et un poids minimum. - Durée de vie 2 à 3 fois supérieure à celle des batteries classiques (Technologie SpiralCell®). - Recharge très rapide. - Extrême résistance aux chocs et aux vibrations : procédé breveté ''V-Tech''. - 100 % étanche : sans fuite, quelle que soit la position. - Sans entretien : système fermé et bornes anticorrosion. - Bac en polypropylène antichocs, résistant aux changements climatiques. Equivalent avec 8002-250, REDTOP 34/78, 8004-003, OPTIMA REDTOP RT S 4.2, 8002-002, 34R, 8003-151, RT S - 4.2, 802 250 000