Enix - Batterie(s) Batterie demarrage haute performance Optima YellowTop YT S 4.2 DUAL - BPA8805


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Optima YellowTop
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4016987113523
Réf. Sonepar
00399711352
Réf. Fournisseur
BPA8805
Réf. Commerciale
Enix
Optima Batterie démarrage haute performance Optima YellowTop YT S 4.2 DUAL 12V 55Ah vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) La gamme de batteries de démarrage et de traction OPTIMA YellowTop combinent les avantages de la batterie de démarrage à ceux de la batterie à décharge profonde (grâce à sa technologie brevetée SPIRALCELL®). La batterie OPTIMA YellowTop permet de fournir à votre véhicule la puissance nécessaire à son démarrage tout en alimentant de nombreux circuits électroniques (phares de jour, équipement stéréo ou audiovisuel, treuil, systèmes hydrauliques, etc.). Elle est la batterie idéale pour les véhicules modernes équipé de nombreux accessoires : caravanes, 4x4 et applications de nettoyage commerciales. De plus, son incroyable résistance aux vibrations lui permet de supporter les contraintes extrêmes (chaleur, poussière, vibrations extrêmes...) des véhicules utilitaires, engins de chantier ou agricoles. Caractéristiques de la batterie Optima YellowTop YT S 4.2 = - Intensité au démarrage (CCA) : 765A - Réserve de capacité (autonomie) avec un courant de décharge à 25A = 120 minutes Avantages de la gamme OPTIMA YellowTop = - Puissance de démarrage optimale même en conditions extrêmes. - Une batterie plusieurs utilisation = démarrage, traction et éclairage - Démarrage de tous les moteurs (essence ou diesel) et par tous les temps. - Performances maximales pour un encombrement et un poids minimum. - Durée de vie 2 à 3 fois supérieure à celle des batteries classiques (Technologie SpiralCell®). - Recharge très rapide. - Extrême résistance aux chocs et aux vibrations : procédé breveté ''V-Tech''. - 100 % étanche : sans fuite, quelle que soit la position. - Sans entretien : système fermé et bornes anti-corrosion. - Bac en polypropylène anti-chocs, résistant aux changements climatiques. Equivalent avec 812 254 000 888 2, YTU4.2 AGM, 8014-254, 9100001664, OPTIMA YELLOWTOP YT S 4.2, D34, YTS 4.2
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) La gamme de batteries de démarrage et de traction OPTIMA YellowTop combinent les avantages de la batterie de démarrage à ceux de la batterie à décharge profonde (grâce à sa technologie brevetée SPIRALCELL®). La batterie OPTIMA YellowTop permet de fournir à votre véhicule la puissance nécessaire à son démarrage tout en alimentant de nombreux circuits électroniques (phares de jour, équipement stéréo ou audiovisuel, treuil, systèmes hydrauliques, etc.). Elle est la batterie idéale pour les véhicules modernes équipé de nombreux accessoires : caravanes, 4x4 et applications de nettoyage commerciales. De plus, son incroyable résistance aux vibrations lui permet de supporter les contraintes extrêmes (chaleur, poussière, vibrations extrêmes...) des véhicules utilitaires, engins de chantier ou agricoles. Caractéristiques de la batterie Optima YellowTop YT S 4.2 = - Intensité au démarrage (CCA) : 765A - Réserve de capacité (autonomie) avec un courant de décharge à 25A = 120 minutes Avantages de la gamme OPTIMA YellowTop = - Puissance de démarrage optimale même en conditions extrêmes. - Une batterie plusieurs utilisation = démarrage, traction et éclairage - Démarrage de tous les moteurs (essence ou diesel) et par tous les temps. - Performances maximales pour un encombrement et un poids minimum. - Durée de vie 2 à 3 fois supérieure à celle des batteries classiques (Technologie SpiralCell®). - Recharge très rapide. - Extrême résistance aux chocs et aux vibrations : procédé breveté ''V-Tech''. - 100 % étanche : sans fuite, quelle que soit la position. - Sans entretien : système fermé et bornes anti-corrosion. - Bac en polypropylène anti-chocs, résistant aux changements climatiques. Equivalent avec 812 254 000 888 2, YTU4.2 AGM, 8014-254, 9100001664, OPTIMA YELLOWTOP YT S 4.2, D34, YTS 4.2