Enix - Batterie(s) Batterie eclairage secours 10x AA HT 10S1P 12V 800mAh Cosse a souder - MFN00113

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie eclairage secours 10x AA HT 10S1P 12V 800mAh Cosse a souder

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 800 mAh

  • nombre de cellules - 10

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 7.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766498717

Réf. Sonepar

00399000666

Réf. Fournisseur

MFN00113

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

12 V

capacité:

800 mAh

nombre de cellules:

10

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

7.4 mm

hauteur, borne comprise:

5.3 mm

largeur:

3.15 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

230 g

NX Batterie eclairage secours 10x AA HT 10S1P 12V 800mAh Cosse à souder vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Pack avec éléments haute température YUASA Equivalent avec 138765, URA386001, MFN00113, LEG040743, 954204, 805744D, 805744, 805658, 789470, 781739, 50160410063, 40743, 40562, 386001, 135744, 125322, 040743