Enix - Batterie(s) Batterie eclairage secours 10x D HT 10S1P ST2 12V 4.5Ah Cosse - MFN00143

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie eclairage secours 10x D HT 10S1P ST2 12V 4.5Ah Cosse

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 4500 mAh

  • nombre de cellules - 10

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 167 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766499042

Réf. Sonepar

00399649904

Réf. Fournisseur

MFN00143

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

12 V

capacité:

4500 mAh

nombre de cellules:

10

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

167 mm

hauteur, borne comprise:

65.5 mm

largeur:

70 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

1366.26 g

NX Batterie eclairage secours 10x D HT 10S1P ST2 12V 4.5Ah Cosse vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Equivalent avec 124970, MFN7432, 615521, 136616