Enix - Batterie(s) Batterie eclairage secours 10x SC HT 10S1P ST2 12V 1.6Ah Cosse - MFN00122


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
capacité - 1600 mAh
nombre de cellules - 10
modèle - nickel-cadmium
longueur - 114.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766498823
Réf. Sonepar
00399000676
Réf. Fournisseur
MFN00122
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
12 V
capacité:
1600 mAh
nombre de cellules:
10
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
114.6 mm
hauteur, borne comprise:
47 mm
largeur:
48 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Oui
poids:
460 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Pack avec éléments haute température. Equivalent avec 134890, 781786, 40742, 135745