Enix - Batterie(s) Batterie eclairage secours 10x SC VNT 10S1P ST2 12V 1.6Ah T2 - MFN0051

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie eclairage secours 10x SC VNT 10S1P ST2 12V 1.6Ah T2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 1600 mAh

  • nombre de cellules - 10

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 114.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766499943

Réf. Sonepar

00399000149

Réf. Fournisseur

MFN0051

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

12 V

capacité:

1600 mAh

nombre de cellules:

10

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

114.6 mm

hauteur, borne comprise:

47 mm

largeur:

48 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

470 g

NX Batterie eclairage secours 10x SC VNT 10S1P ST2 12V 1.6Ah T2 vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Cellules SAFT Equivalent avec 134890, 805170, 040742, 135745, 40742, 781786