Enix - Batterie(s) Batterie eclairage secours 2x D HT 2S1P ST1 2.4V 4Ah - MXN0085

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 2.4 V
capacité - 4000 mAh
nombre de cellules - 2
modèle - nickel-cadmium
longueur - 64.9 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766619778
Réf. Sonepar
00399661977
Réf. Fournisseur
MXN0085
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
2.4 V
capacité:
4000 mAh
nombre de cellules:
2
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
64.9 mm
hauteur, borne comprise:
59.9 mm
largeur:
32.45 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Oui
poids:
235 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Cellules NX Faston 4,8mm sur le - et 6,3mm sur le +. Equivalent avec 785053, OFBL028, 800818