Enix - Batterie(s) Batterie eclairage secours 2x D VNT 2S1P ST1 2.4V 4Ah Fast - MXN0022

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie eclairage secours 2x D VNT 2S1P ST1 2.4V 4Ah Fast

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 2.4 V

  • capacité - 4000 mAh

  • nombre de cellules - 2

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 64.7 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766525758

Réf. Sonepar

00399645397

Réf. Fournisseur

MXN0022

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

2.4 V

capacité:

4000 mAh

nombre de cellules:

2

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

64.7 mm

hauteur, borne comprise:

60.2 mm

largeur:

32.3 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

240.4 g

NX Batterie eclairage secours 2x D VNT 2S1P ST1 2.4V 4Ah Fast vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Cellules SAFT Faston 4,8mm sur le - et 6,3mm sur le +. Equivalent avec 785053, 800818, OFBL028